ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
2分別ダストボックス Hailo Duo
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:3416-00
注文コード
77006555
品番
502.62.729
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
開き扉用の2分別ダストボックスです。
容量(L)
8×2
キャビネット幅(mm)
最小450
取付
側板と扉にネジ止め
仕上
粉体塗装白、容器:緑とブラウン、容器ホルダーとフタ:白
材質
スチール、容器・容器ホルダーとフタ:プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
モデル:3416-00
間口W×奥行D×高さH(mm)
376×199×399