2分別ダストボックス Hailo Tandem

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77006634 品番502.70.252
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

キッチンなどに最適なダストボックス、

容量(L)15×2 キャビネット幅(mm)最小300 取付底板にネジ止め 調整機能モデル:3666-10 仕上容器ホルダー:粉体塗装シルバー色、容器とフタ:ダークグレー 材質容器ホルダー:スチール、容器とフタ:プラスチック 用途キッチン、洗面化粧台など 仕様レールタイプ:3段引(手動伸縮) 間口W×奥行D×高さH(mm)251×482×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする