ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem TR Swing
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
容器ホルダー:スチール、容器とフタ、ハンドルパネル:プラスチック
注文コード
77006643
品番
502.70.213
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンなどに最適なダストボックス、
容量(L)
12×1、18×1
キャビネット幅(mm)
最小500
取付奥行(mm)
330
取付高(mm)
347
取付幅(mm)
434
取付
底板にネジ止め
調整機能
モデル:3644-70
仕上
容器ホルダー:粉体塗装シルバー色、容器とフタ、ハンドルパネル:ライトグレー
材質
容器ホルダー:スチール、容器とフタ、ハンドルパネル:プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
レールタイプ:3段引(手動操作)、トップカバーに統合された実用的な収納トレー