ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem TR Swing
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
容器とフタ、ハンドルパネル、扉連動アーム:プラスチック
注文コード
77006659
品番
502.70.214
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンなどに最適なダストボックス、
容量(L)
12×1、18×1
キャビネット幅(mm)
600
取付
底板にネジ止め
調整機能
モデル:3644-80
仕上
容器ホルダーとフタ:シルバー色、容器とフタ、ハンドルパネル、扉連動アーム:プラスチック
材質
容器とフタ、ハンドルパネル、扉連動アーム:プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
レールタイプ:3段引(手動操作)、トップカバーに統合された実用的な収納トレー