ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006729
品番
502.70.220
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
キッチンなどに最適なダストボックス、
容量(L)
18×2
キャビネット幅(mm)
最小400
取付
底板にネジ止め
調整機能
モデル:3640-00
仕上
容器ホルダー:粉体塗装シルバー色、容器:グレー、黒、ハンドルパネル:グレー
材質
容器ホルダー:スチール、容器:プラスチック、ハンドルパネル:グレー
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
レールタイプ:2段引(手動操作)