ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006738
品番
502.70.951
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
Hailo Raumspar-Tandem の交換容器、
容量(L)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×226×295
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
幅(mm)
226