ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
3分別ダストボックス Hailo Terzett
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
15×1、7×2
注文コード
77006756
品番
502.70.253
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンなどに最適なダストボックス、
容量(L)
15×1、7×2
キャビネット幅(mm)
最小300
取付
底板にネジ止め
調整機能
モデル:3666-19
仕上
容器ホルダー: 粉体塗装グレー、フタと容器: グラファイトグレー
材質
容器ホルダー: スチール、フタと容器: プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
レールタイプ:3段引(手動操作)
間口W×奥行D×高さH(mm)
251×482×400