3分別ダストボックス Hailo Terzett

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10×3 注文コード77006765 品番502.70.255
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンなどに最適なダストボックス、

容量(L)10×3 キャビネット幅(mm)最小300 取付底板にネジ止め 調整機能モデル:3666-13 仕上容器ホルダー: 粉体塗装グレー、フタと容器: グラファイトグレー 材質容器ホルダー: スチール、フタと容器: プラスチック 用途キッチン、洗面化粧台など 仕様レールタイプ:3段引(手動操作) 間口W×奥行D×高さH(mm)251×482×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする