ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
3分別ダストボックス Hailo Terzett 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006774
品番
502.70.095
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Hailo Terzett の交換容器、
容量(L)
7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×115×350
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
幅(mm)
115