ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
3分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006887
品番
502.70.833
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
キッチンなどに最適なダストボックス、
容量(L)
18×1、8×2
キャビネット幅(mm)
最小400
取付
底板にネジ止め
仕上
容器ホルダー:粉体塗装シルバー色、容器とフタ、ハンドルパネル:ライトグレー
材質
容器ホルダー:スチール、容器とフタ、ハンドルパネル:プラスチック
用途
キッチンなど
仕様
レールタイプ:3段引(手動伸縮)
間口W×奥行D×高さH(mm)
346×475×336