ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックスワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77006914
品番
503.72.506
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
キッチンなどに最適なダストボックスワゴンです。
セット内容
フレーム本体 (キャスター付) 1 セット
容器 1 個
袋止めバー 4 個
トレー 2 個
ガイドレール 1 ペア
取付部品一式
容量(L)
20
キャビネット幅(mm)
600
内寸幅(mm)
570
取付高(mm)
495
取付奥行(mm)
398
側板厚(mm)
15
仕上
フレーム:シルバーメタリック、アクリル塗装、袋止めバー・容器・トレー:グレー、キャスター:黒、ガイドレール:亜鉛メッキ/シルバーアルマイト/グレー
材質
フレーム:スチール、袋止めバー:ABS / POM、容器・トレー:PP、キャスター:プラスチック、ガイドレール:スチール / アルミニウム / プラスチック
用途
キッチンなど
仕様
袋止めバー 4個