ダストボックスワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77006939 品番 503.72.508
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

キッチンなどに最適なダストボックスワゴンです。

セット内容
フレーム本体 (キャスター付) 1 セット
容器 1 個
袋止めバー 8 個
トレー 4 個
ガイドレール 1 ペア
取付部品一式
容量(L)20 キャビネット幅(mm)900 内寸幅(mm)870 取付高(mm)495 取付奥行(mm)398 側板厚(mm)15 仕上フレーム:シルバーメタリック、アクリル塗装、袋止めバー・容器・トレー:グレー、キャスター:黒、ガイドレール:亜鉛メッキ/シルバーアルマイト/グレー 材質フレーム:スチール、袋止めバー:ABS / POM、容器・トレー:PP、キャスター:プラスチック、ガイドレール:スチール / アルミニウム / プラスチック 用途キッチンなど 仕様袋止めバー 8個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする