ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
キッチンシンク タイプ900
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77006966
品番
567.47.901
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
セット内容
キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式
ステンレス製目皿 1 個
排水溝用フタ 1 個
ステンレス製カゴ 1 個
排水トラップ 1 個
防臭キャップ 1 個
回転板 1 個
ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス(SUS304)
用途
キッチンなど
間口W×奥行D×高さH(mm)
820×510×200