290.40.602 カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用 ハーフェレ 77007508

290.40.602 カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用 ハーフェレ 77007508
290.40.602 カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用 ハーフェレ 77007508
290.40.602 カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用 ハーフェレ 77007508

カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕上ニッケル色注文コード77007508品番290.40.602
参考基準価格(税別)¥413販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。

用途キッチン、壁面収納など取付ダボ打ち込み用仕上ニッケル色材質プラスチック左右区別左用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする