ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブリフト 2004 キャビネット幅600-1000mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
グレー
注文コード
77007614
品番
805.20.532
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。
耐荷重(kg)
1.6-10
内寸幅(mm)
600-1000
取付
側板にネジ止め
仕上
グレー
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック
用途
クローゼット