ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブリフト 2004 キャビネット幅770-1200mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77007639
品番
805.20.657
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。
耐荷重(kg)
1.6-10
内寸幅(mm)
770-1200
取付
側板にネジ止め
仕上
白
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック
用途
クローゼット