ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブリフト 2004 ソフトオープンユニット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
グレー
注文コード
77007657
品番
805.20.906
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゆっくりリフトを下すためのオプションユニットです。
取付
フックでワードローブリフト 2004 のハウジングに取付
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
クローゼット
仕様
ワードローブリフト 2004 用ソフトオープンユニット