ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
スペーサーフレーム ワードローブリフト 2004 用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕上
白
注文コード
77007718
品番
805.20.778
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワードローブリフト2004の開き扉の際にリフトと干渉することを防ぐスペーサー、インセット扉などのオフセット扉用すき間埋め
厚さ(mm)
20
仕上
白
材質
プラスチック
用途
クローゼット
仕様
重ねて取付可能