ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブリフト 耐荷重 10kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77007727
品番
805.29.901
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
背板取り付け用のワードローブリフトです。
耐荷重(kg)
10
取付
壁面取付、側板に取付
仕上
グレー
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック
用途
クローゼット