ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブリフト Only 耐荷重 12kg グレー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77007736
品番
805.21.901
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側板取り付け用のワードローブリフトです。
内寸幅(mm)
730-1190
耐荷重(kg)
12
取付
側板にネジ止め
仕上
グレー
材質
ハンガーレール:スチール、取付プレート・アーム:プラスチック
用途
クローゼット