ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77007849
品番
803.32.721
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
棚下にネジ止めするタイプの30×15の楕円ワードローブレールブラケット、
取付
棚下にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
クローゼット
仕様
M6×28mmネジ付