ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
32mmシステム穴に対応、Φ 5mm穴用脚付、保持ピン付
注文コード
77007858
品番
803.33.724
参考基準価格(税別)
¥109
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
取付
側板にネジ止め
調整機能
ネジ穴1個付
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
クローゼット
仕様
32mmシステム穴に対応、Φ 5mm穴用脚付、保持ピン付