ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77007876
品番
803.33.757
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。ネジ穴3個、
取付
側板にネジ止め
調整機能
ネジ穴3個付
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
クローゼット
仕様
32mmシステム穴に対応