サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 シルバーグレー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77007919 品番803.04.910
参考基準価格(税別)¥36 販売価格(税込) ¥35
販売価格(税別)
32

ワードローブレール用の側付けブラケットです。

取付側板にネジ止め 調整機能Φ5mm穴用脚付 仕上シルバーグレー 材質プラスチック 用途クローゼット 仕様ネジ穴1個付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする