ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ヘアライン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77007928
品番
803.41.010
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワードローブレール用の側付けブラケットです。
取付
側板にネジ止め
仕上
ヘアライン
材質
プラスチック
用途
クローゼット
仕様
ネジ穴2個付