ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め 白
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77008068
品番
805.12.456
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スライド式のクローゼットハンガーです。
長さ(mm)
450
持出長さ(mm)
350
耐荷重(kg)
10
取付
天板・棚板下ネジ止め
仕上
ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白
材質
スチール
用途
クローゼット