ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008113
品番
805.04.690
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スライド式のクローゼットハンガーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×312×50
取付
天板・棚板下ネジ止め
仕上
プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
材質
プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック
用途
クローゼット
仕様
レールタイプ:2段引