ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
スライドクローゼットハンガー 天板ネジ止め 長さ 225mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008129
品番
808.61.233
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
天板に取り付ける伸縮型のハンガーです。
チューブ径(Φmm)
13
プレート寸法(mm)
ネジ止めプレート:40×40
長さ(mm)
225
取付
天板・棚板下ネジ止め
仕上
粉体塗装、メタリック色、カバーキャップ:黒
材質
ブラケット・レール:アルミニウム、カバーキャップ:プラスチック
用途
クローゼット