ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
スラックスハンガースライドスラックス 3本用 幅222mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008418
品番
805.45.210
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スライド式のスラックスハンガーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×455×72
幅(mm)
222
調整機能
取付部品付
仕上
スライド:クロームメッキ、取付ブラケットとスペーサー:シルバー色
材質
ラック:スチール、取付ブラケットとスペーサー:プラスチック
用途
クローゼット
仕様
左右兼用