ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
スラックスハンガースライドスラックス 7本用 幅430mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008427
品番
805.46.201
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スライド式のスラックスハンガーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×75
幅(mm)
430
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
クローゼット
仕様
滑り止めレール付き