ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
スラックスハンガースライドスラックス 10本用 幅465mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008436
品番
805.45.204
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
スライド式のスラックスハンガーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×480×100
幅(mm)
465
仕上
スライド:クロームメッキ、ランナーカバー:粉体塗装、ランナーカバー:メタリック色
材質
スチール
用途
クローゼット
仕様
左右兼用、滑り止めレール付