ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
バスケット スライド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008445
品番
805.47.200
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スライド式の小物入れバスケットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×455×98
調整機能
左右兼用
仕上
ワイヤーパーツ:クロームメッキ、取付ブラケットとスペーサー:シルバー色
材質
スライド:スチール、取付ブラケットとスペーサー:プラスチック
用途
クローゼット
仕様
扉オフセット用グライダーとスペーサー付