ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
スラックスラック LINA スタンダード
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77008479
品番
805.86.370
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
側板取り付け用のスラックスラックです。
セット内容
棚 1 個
LINA ハンガー 9 個
壁面固定プレート 1 個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×516×162
取付
キャビネット側板にネジ止め
仕上
ダークグレー
材質
スチール
用途
クローゼット