ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 店舗用装飾金物
ハーフェレの コロビ止
シューズレール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008506
品番
547.52.426
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
棚に設置し、シューズを収納します、シューズラック用
長さ(mm)
889
高さ(mm)
38
取付
棚にネジ止め
調整機能
センターサポートは個別に位置決め可能
仕上
レール:つや消し、サポート:クロームメッキ
材質
アルミニウム
用途
クローゼット、玄関収納
仕様
カット可能