ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
シューズラック メタリック色
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008515
品番
544.43.210
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
壁面にネジ止めするシューズラックです。靴2足用
幅(mm)
420
取付
壁面にネジ止め
仕上
粉体塗装メタリック色
材質
スチールワイヤー
用途
クローゼット、玄関収納
タイプ
靴2足用