シューズラック 白

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77008524 品番544.43.757
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

壁面にネジ止めするシューズラックです。靴4足用

幅(mm)420 取付壁面にネジ止め 仕上粉体塗装白 材質スチールワイヤー 用途クローゼット、玄関収納 タイプ靴4足用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする