ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
ワードローブフックパーツ フックレール フック 5個付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008664
品番
814.21.992
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Labos フックレール フック 5個付、壁面システムLabos用
幅(mm)
500
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
壁面収納
仕様
フックレール フック5個付