ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
ワードローブフックパーツ ハンガーレール ステップ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008673
品番
814.22.903
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
Labos ハンガーレール、ステップ付、壁面システムLabos用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×254×80
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
用途
壁面収納
仕様
ステップ付