ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
ワードローブフックパーツ ハンガーレール 傾斜
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008689
品番
814.22.904
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Labos ハンガーレール、傾斜、壁面システムLabos用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×300×105
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
用途
壁面収納
仕様
傾斜