ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
ワードローブフックパーツ ハンガーレール ループ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008698
品番
814.22.900
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Labos ハンガーレール、ループ付、壁面システムLabos用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×206×73
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
壁面収納
仕様
ループ付