ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
引出し洗剤保管ラック 鍵付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008917
品番
545.48.248
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
開き扉に使う鍵付きのスライド洗剤ラック、
取付
側板にネジ止め、左右兼用
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
洗面室など
仕様
ロック可能
間口W×奥行D×高さH(mm)
202×432×440