※この商品は【A】の部分みとなります。こちらのみではご使頂けません【B】と【C】が必要です。
ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステム 標準引出 ダイナプロキャビネット側レール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77012469
品番
433.19.506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,540
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しシステムVionaroのキャビネット側のレールです。
呼び長さ(mm)
400
耐荷重(kg)
40
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
レールタイプ:3 段引、標準引出し用
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
注意
※この商品は【A】の部分みとなります。
こちらのみではご使頂けません【B】と【C】が必要です。