引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H89

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード77012706 品番550.41.360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,670
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

引き出しシステムVionaroの引き出し側板です。側板が薄く、スマートなデザインが特徴です。

呼び長さ(mm)600 側板高さ(mm)89 調整機能引出し内部から3 次元調整機能内蔵、高さ調整 +2.5 / -1.5 mm、左右調整 ±1.5 mm、傾斜調整 +2.5 / -1.5 mm 仕上グラファイト 材質スチール 用途引き出し 仕様標準引出し用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする