ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H185
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77013178
品番
550.43.535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しシステムVionaroの引き出し側板です。側板が薄く、スマートなデザインが特徴です。
呼び長さ(mm)
350
側板高さ(mm)
185
調整機能
引出し内部からの3 次元調整、高さ調整 +2.5 / -1.5 mm、左右調整 ± 1.5 mm、傾斜調整 +2.5 / -1.5 mm
仕上
シルバーグレー
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
標準引出し用