554.71.701 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ 77013546

554.71.701 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ 77013546
554.71.701 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ 77013546
554.71.701 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ 77013546
554.71.701 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ 77013546

引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レール長さ(mm)270
仕上
内容量1ペア注文コード77013546品番554.71.701
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。

用途
キッチン、リビング家具の引き出し
セット内容
引出し側板 1 ペア
キャビネット側レール 1 ペア
レール長さ(mm)270耐荷重(kg)30仕上材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
注意
※別途、前板ブラケット、カバーキャップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 台所のシステムキッチンの修理
その他業種

台所のシステムキッチン(ナスステンレス製)の引き出しの修理のために購入しました。
引き出しについている樹脂製のローラー(ベアリング?)が取れてしまい、長年、だましだまし使っていましたが、ついに動かなくなりました。途方に暮れていましたが、こちらの商品を購入したところ、とても簡単に交換できました。こんなことなら、もっと早くに交換しておけばよかったと思います。
値段も安く済みましたし、大満足です。
ただ、壁側のレールを別に買っていたのですが、こちらに壁側のレールもついていたため、二重になってしまいました。それだけがもったいなかったですね。

対象商品 : 77013555
2023-01-28
用途: レール交換
その他業種

賃貸でレールを破損してしまい同じものは手に入らないのと35cmはまったく売っていなくて途方にくれていました。これにたどり着いた時は同じ長さがあっただけで嬉しいのに価格もお手頃で絶対にレビューを書こうと思いました。説明は少ないですが、長さがあえばあのレールとまったく一緒です!

対象商品 : 77013573
2022-10-03
用途: キッチン下引き出しの補修
建設業・工事業

ちょっと説明不足でしたが、安かったので試しに買ってみたらドンピシャで良かった。
流しの下って大きな引き出しなので重い物を入れる傾向にあるので、荷重が不安ですがこの位の価格なら、ちょっと傷んできた時にすぐ替えられるのでイイですが、もう少し丈夫に作ってくらたらもっと良いのにと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 77013555
2022-12-16
用途: 部品交換
卸売・小売業

システムキッチンの引き出しの修繕に。付いていたものと完全同一形状で簡単に交換できました。補修部品としてメーカーが供給していない?ようなのでとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 77013573
2022-06-04
用途: ヤマハキッチンの引出し修理
その他業種

左右のレースが壁側と棚側の 両方入っていますので1つ買えばドライバー一本で交換できます。最初修理をメーカーに頼むと出張もろもろで一万オーバー。引出修理専門サイトで同じものが7千円(+_+)さがしまくってたどり着きました。大満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする