ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
MOVE 木製 引出し用インサート ボックストレー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
注文コード
77013948
品番
550.31.420
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製の引き出し仕切りです。複数組み合わせて使用します、引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
呼び長さ(mm)
500以上
高さ(mm)
43
取付
個々に設置またはアルミクリップで連結
仕上
オーク、PUR ラッカー塗装
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
用途
カトラリー類の収納
注意
※天然木のため、風合いは個々、異なります