ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
MOVE 木製 引出し用インサート アルミホイルホルダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り、フタ:アルミニウム
注文コード
77013984
品番
550.31.430
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEのアルミホイルホルダーです。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
呼び長さ(mm)
500以上
高さ(mm)
木部:37.5
取付
多目的インサートに設置
仕上
オーク、PUR ラッカー塗装
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り、フタ:アルミニウム
用途
キッチンの引き出し
仕様
アルミホイル2巻用
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。