MOVE 木製 引出し用インサート ナイフブロック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り 注文コード77013993 品番550.31.340
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEのナイフブロックです。5本収納可能です。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用

呼び長さ(mm)500以上 高さ(mm)26 取付多目的インサートに設置 仕上アッシュ、黒着色、PUR ラッカー塗装 材質ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り 用途キッチンの引き出し 仕様ナイフ 5 個用
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする