フレキシブルカトラリートレー BlumTandembo×/Legrabo×

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77014133 品番 550.99.563
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプのカトラリートレーです。Blum社のTandembo×/Legrabo×の500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用

高さH×長さL×幅W(mm)51×473.5×300 呼び長さ(mm)500 仕上スレートグレー 材質プラスチック 用途キッチンの引き出し 仕様Blum Tandembo×/Legrabo×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする