引出しトレー 高さ40mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77014307 品番556.60.337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。 一般的な引出しシステムもしくは木製の引出し用

呼び長さ(mm)500 キャビネット幅(mm)800 高さ(mm)40 奥行(mm)460-524 取付サイズに合わせてカット 仕上アントラジットパール 材質プラスチック 用途キッチンの引き出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする